シェルサイズ22
極数19
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)54(±1.5)
定格電流(A)13
形状ストレート
種類丸型
適合電線(mm2)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ19-#16
コンタクト形状メス
結合ねじA1 3/8-18UNEF
有効ねじ長さB(mm)15.88以上
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF
有効ねじ高さW(mm)9.53以上
配列番号22-14
外径N(Φmm)34.99(±0.5)
適合電線範囲 AWG(#)16〜22
結線方法はんだ