シェルサイズ24
極数7
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)57.2(±1.5)
定格電流(A)46
形状ストレート
種類丸型
適合電線(mm2)8
結合方式ねじ
コンタクトサイズ7-#8
コンタクト形状メス
結合ねじA1 1/2-18UNEF
有効ねじ長さB(mm)15.88以上
ケーブルクランプ取付ねじV1 7/16-18UNEF
有効ねじ高さW(mm)9.53以上
配列番号24-10
外径N(Φmm)38.17(±0.5)
適合電線範囲 AWG(#)8〜10
結線方法はんだ