印刷プレビュー

ランダムサンダー

RSD-100SC ランダムサンダー EARTH MAN 34605672
RSD-100SC ランダムサンダー EARTH MAN 34605672   RSD-100SC ランダムサンダー EARTH MAN 34605672   RSD-100SC ランダムサンダー EARTH MAN 34605672   RSD-100SC ランダムサンダー EARTH MAN 34605672
(2件の商品レビュー)
注文コード
34605672
品番
RSD-100SC
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,389
販売価格(税別)
¥4,990

 
お気に入りに追加
面ファスナータイプなので先端パーツを簡単装着
変速ダイヤル付
補助ハンドル付
パッドサイズ(Φmm)
約125
ペーパー径(Φmm)
約125
回転数(min-1[r.p.m])
無負荷:約7000〜13000
電源(V)
AC100
電流(A)
3.5
定格消費電力(W)
315
コード長さ(m)
約2
ストローク数(min-1[回/分])
約14000〜26000
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約2.1
付属品
ダストバッグ、サンディングペーパー#60・120・240×各2枚、スポンジパッド・タオル地パッド・毛パフパッド×各1枚
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約275×130×180
騒音値(dB)
約86(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)
約1.9(軌道)
定格時間(分)
30
用途
木材・金属のサンディング、塗装はがし、サビ落とし、床などのポリッシングに
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 566

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 車のコーテーング

安いからしょうがないか、もう少し強い回転、振動がほしい。

これは注文コード34605672についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-17]

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 塗装剥がし

値段の割にしっかりしたつくりで満足です。入門、DIY程度の作業は問題ないと思います。

これは注文コード34605672についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。