印刷プレビュー

白両ネジ長ニップル

- 白両ネジ長ニップル ノーブランド 34624116
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
34624116
品番
-
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
9月23日より価格改定を予定しております。新価格は2,690円となります。
販売価格(税別)
¥2,679

 
お気に入りに追加
全部で  38  種類のバリエーションがあります
規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。
形状
ニップル
呼び径(A)
25
材質
炭素鋼
呼び径(B)
1
種別
SGP配管
長さL(mm)
976〜1000
ねじ規格
管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000
沖縄地方数量1につき¥5,000
離島数量1につき¥8,000
RED BOOK VOL.14春号 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品編: 288

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。