クッションスタービー2WAYドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34656483 品番D-37W
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

手のすべりを押さえるクッションハンドル
壁ぎわ、せまい所での作業に最適な超コンパクト設計
軸は高級鋼全身焼入マグネット付
各メーカー共通6.35mmドライバービット使用可能。

先端形状プラス、マイナス 先端刃幅(mm)0.8 全長(mm)74 軸長(mm)30 グリップ径(Φmm)37 材質(グリップ)樹脂 質量(g)47 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番309-4316 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする