丸徳イボタ(滑りロウ)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34656973 品番HS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

手の平サイズで作業性の良い滑りロウです。トラックの荷台などを滑らすのに有効です。

用途家具の引出しの潤滑効果や床面の滑らし効果に。 寸法(mm)(1個あたり)35×55×80 質量(g)(1個あたり)195 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×70×90 質量(1箱あたり)(g)2040

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34656973
2022-04-11
用途:
トラック荷台に塗る
本田運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

他のロウとは違い
凄くすべるようになり
作業がらくになりました。

対象商品:
34656973
2021-01-19
用途:
コンビニに飲料を配送するトラックの床に使用しています。
運輸・通信業

トラックの床は木製、飲料はダンボール入りです。木とダンボールとの接地面にこの商品は相性抜群!よく滑り、納品がかなり楽になりました。もう手放せません!

対象商品:
34656973
2021-01-30
用途:
トラック荷台の床滑りを良くするために使用
株式会社サンライズ 様 (運輸・通信業)

20年以上前からコレひと筋。
多少値は張るが最高の滑り。

対象商品:
34656973
2020-10-14
用途:
トラック荷台(床)
千里運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

商品には 満足しています。
少しお値段が高いと思います

対象商品:
34656973
2019-08-07
用途:
トラックの荷台に塗布し製品の滑りをよくする
新協化成工業株式会社 様

滑りよくなり荷物の運びに大変重宝しています。
改善するところはないと思いますが・・・

対象商品:
34656973
2018-07-11
用途:
出荷作業時。

この製品は非常によく滑るので助かります。もう少し大型のタイプもあればいいなと思います。

対象商品:
34656973
2017-10-23
用途:
トラツクでの段ボール運搬
運輸・通信業

一年中良くトラックの床がすべるので重宝しています
大きさが今の倍にしてほしいです

対象商品:
34656973
2017-06-19
用途:
トラック荷台用

他の商品も使用してみましたがドライバーからもこの商品が一番良いと言われていていつも購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1箱(10個入)とあるが、1個単位での販売の取り扱いはありますか?
回答:
同じブランドの商品ではございませんが、同等商品として注文コード:34656982が1個単位での商品となります。
2人が参考にしています
2011-10-31

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする