印刷プレビュー
エステー

サニティー 業務用消臭剤(大型タイプR室内用)

(38件の商品レビュー)
注文コード
34676582
品番
カモミールの香り
内容量
1個(1.4kg)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
あの消臭力のバックアップでパワーアップ!
カンタン置くだけ大空間対応!手間無し超持続消臭。
約6ヶ月間効果が持続。
商品タイプ
詰替え用
用途
客室、応接室、会議室、店舗など
トラスコ品番
541-4067
質量(g)
1520
シリーズ
サニティー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
285×225×105
香り
カモミール
使用場所
室内
RED BOOK VOL.16春号 オフィス家具/照明/清掃用品編: 464

平均満足度:4.42  総レビュー件数:38 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 普段使い

業務用で大型なので消臭効果が期待できます。カモミ−ルの香りも良く各部屋、台所、業務車両に使用しております。ずっしりしておりますので倒れないのが良いですね。

これは注文コード09493775についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アヤト 様 [2020-04-26]

満足度:

用途: 各部屋の消臭

香りがきつくなくてとても気に入ってます。大容量なので取り換えの手間が省けてとても助かります。

これは注文コード34676582についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社 濱野工匠 様 [2020-04-21]

満足度:

用途: 店舗の消臭に

お店の出入り口に置いてます。
1日目は全く効き目はわかりませんでしたが、3日目くらいから消臭効果がある様です。
大きいのでパワーも期待できそうです。

これは注文コード34676503についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-24]

満足度:

用途: 事務所にいつも置いています

量が多いのが魅力的ですね。香りもきつくないのが良いです。

これは注文コード34676582についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-17]

満足度:

用途: 事務所とお客様待合室に使用

カモミールを使用しています。香りもよく社員にも好評です。大型タイプなのでかなり長持ちします。

これは注文コード34676582についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-16]

満足度:

用途: 居間の消臭

とても良い香りで、しかも消臭ビーズが沢山入っているので
かなり持ちそうです。良い商品です

これは注文コード09493775についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社いわき巧技研 様 [2019-12-09]

満足度:

用途: 事務所タバコ臭対策

1人だけ喫煙者がいる事務所
電子タバコの特有の臭さがずーっと事務所に残るので
その対策として

これは注文コード34676582についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 遠藤製作所 様 [2019-11-27]

満足度:

用途: エレベーターの中

大きくてどっしりしていますので、倒れないことが一番です。消臭されていると思います。

これは注文コード34676616についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。