ポータブル電源

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34680493 品番PD-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力バッテリー内蔵のハイパワー・ポータブル電源
アウトドア、釣りなどのレジャー用、災害用、バッテリートラブル等の救急電源として抜群の威力を発揮
セルスタートもラクラクOK
150Wインバーター電源搭載
夜の作業に広範囲照明付き
2コンセント、シガーライター、端子出力装備
インバーターインジゲージ付きで安心

出力電圧(V)
【AC100V】インバーターターミナル 120W(定格)/150W(最大)
【DC12V】DCターミナル/30A(最大)/シガライター/10A(最大)
用途
レジャー用・災害用電源として
バッテリートラブル時のスターターとして
内蔵電池DC12V/17Ah(20HR) 小型シール鉛蓄電池 使用温度範囲(℃)-20〜+40 クールシルバー 質量(kg)8 付属品充電用ACアダプター、充電用DCコード、クリップ付きDCコード、ショルダーベルト、保護ヒューズ×2(30A平型ヒューズ)、ヒューズカバー×2 出力波形矩形波 トラスコ品番457-7922 幅(mm)410 高さ(mm)370 奥行(mm)110 定格電圧(V)DC12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34680493 PD-350 45840289 PDL-300 PDL-300 ポータブル電源 セルスター PDL-300 ポータブル電源 セルスター 1個 51,980 税込57,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39294674
2021-12-22
用途:
水源地夜間作業時
日興電気株式会社 様 (建設業・工事業)

持ち運びやすく、使い勝手が良い製品でした。
もう一台ほしいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
34680493
2018-09-27
用途:
車中泊の予備電源
その他業種

内蔵バッテリーは交換が容易なので、半永久的に(笑)使えるかも。
代替バッテリーは5千円代から購入できる。
インバーターの出力違いの650の方は冷却ファンが付いているが、そのせいでうるさい。
あくまでも私感ですが予備電源的には350の方がお勧め。
流行のリチウムイオンバッテリーの物に比べると確かに重い。
電球は今どきLEDじゃないと(~_~;)

3人が参考にしています
対象商品:
39294674
2018-05-08
用途:
キャンプ
建設業・工事業

まだ使用していませんが、モノタろうさんのスピード感に感謝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
39294674
2016-11-15
用途:
外作業での電源、バッテリージャンプ
サービス業

軽くて持ち運びに便利です、外作業での電源として重宝して満足してます。

3人が参考にしています
対象商品:
34680493
2019-10-04
用途:
停電の備えて
農・林・水産業

自動車を離れた時にドライブレコーダの電源として使用しているが、
十分な蓄電容量がある

2人が参考にしています
対象商品:
39294674
2015-03-10
用途:
電源コンセントのない場所で電源が必要な時に使用します

小型でちょうどよい大きさでした

1人が参考にしています
対象商品:
39294674
2018-06-19
用途:
倉庫内使用
矢吹海運株式会社 様

2台購入して使いましたが、LED電球1個でも3時間も電源が持たないので1度だけ使用してお蔵入りです。最初から電源工事しとけば良かった

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする