印刷プレビュー

ベアリングヒーター

151SR F-SET ベアリングヒーター 江藤電機 34697162
151SR F-SET ベアリングヒーター 江藤電機 34697162   151SR F-SET ベアリングヒーター 江藤電機 34697162   151SR F-SET ベアリングヒーター 江藤電機 34697162   151SR F-SET ベアリングヒーター 江藤電機 34697162
商品レビューを投稿する
注文コード
34697162
品番
151SR F-SET
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥279,720
販売価格(税別)
¥259,000

 
お気に入りに追加
火を使わないので軸受をいためず、すばやく均一に加熱できます。軸受のほか、ギアやカップリング等環状金属の焼きばめにも利用でき、用途に応じて最高200℃まで任意に設定できます。
電源電圧
100V 1Φ
50/60Hz 共用
用途
ベアリング、ギアやカップリング等の環状金属の焼きばめに。
付属品
オプションコア3本(CI-1715、CI-1725、CI-1735)、キャリングケース(CB-450)
質量(kg)
本体/13.2、付属品/3.7
適合サイズ(mm)
軸受サイズ/最小内径:20Φ(オプション装着時:12Φ)、最大内径:50Φ以上、最大外径:250Φ、最大高さ:90、最大質量:12kg
容量(kVA)
1.5
寸法L'(mm)
ガイド伸ばし時/513
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
236×158×353
適合ベアリング
最小内径:20Φ(オプション装着時:12Φ)、最大内径:50Φ以上、最大外径:250Φ、最大高さ:90mm、最大質量:12kg
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 613

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。