印刷プレビュー

3 L 密封容器

EA508AH-13 3 L 密封容器 エスコ 34709796
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
34709796
品番
EA508AH-13
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
エスコ品番
EA508AH-13
材質
ポリエチレン
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
155

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 実験

硬さなどちょうどよかった

これは注文コード34709796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。