印刷プレビュー

ポリ容器

EA508AG-4 ポリ容器 エスコ 34709805
(1件の商品レビュー)
注文コード
34709805
品番
EA508AG-4
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥500

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
容量(L)
4
エスコ品番
EA508AG-4
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
210×120×265(H)
口内径(Φmm)
31
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 79

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: チェーンソーの燃料やオイルの持ち運び

注ぎ口の形状が溢れにくくて非常にGoodです。紐を通す穴が有ると更に良いですね。

これは注文コード34909831についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン