現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/3474/1086/2026/09/27 15:56:06
#22 パワーコンテナ JEJアステージ 34741086
JEJアステージ
パワーコンテナ
取り扱い終了
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
注文コード34741086
品番#22
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
特長:工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。
容量(L):23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm):379×545×178
色:ブラック
スタッキング:可
材質:(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
(線材)ステンレス鋼
質量(kg):1.5
内寸(mm):319×449×155
フタ:あり
最大積載段数:5
RoHS指令(10物質対応):対応
コンテナ種類:ベタ目
フタの種類:バックル式
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)