現場を支えるネットストア モノタロウ

画像準備中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード 34746083
品番 VF-2011-F01
内容量 1台
参考基準価格(税別) オープン
特長:
注意:
接続部のサイズ:
電源(V):
最高使用圧力(MPa):
最大消費電力(W):
測定流体:
測定精度(%):
最高使用温度(流体温度)℃:
材質(接液部):
出力機能:
流量レンジ(L/min):