印刷プレビュー

ビードシーラー

BC-12E ビードシーラー TIPTOP 34755831
(3件の商品レビュー)
注文コード
34755831
品番
BC-12E
内容量
1缶(946mL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,905
販売価格(税別)
¥2,690

 
お気に入りに追加
ビード部分からのエア漏れに。
形状
ハケ付
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の含有量
805mL
危険物の性質
非水溶性
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 263

平均満足度:3.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: タイヤ交換

ハケがついているので塗りやすいです。少し太いハケなので、のりがはみ出るかもしれません。

これは注文コード34755831についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ゼロワン 様 [2016-11-15]

満足度:

用途: ORのエアー漏れ

チューブレスのORはタイヤ交換するとほぼビードからエアー漏れするので必ず両面塗ります。乗用車やトラックのビードからのエアー漏れにも使ってます。

これは注文コード34755831についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-28]

満足度:

用途: タイヤの装着時等

塗布時は、さらっとしているが、うすいので、密着度がどうかと思う。価格だけの商品

これは注文コード34755831についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。