RS016020100 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34779394

※代表画像

RS016020100 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34779394
RS016020100 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34779394

シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)20
板厚t(mm)1
内容量1パック(10枚)注文コード34779394品番RS016020100
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)20内径d(Φmm)16板厚t(mm)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34779376
2020-02-19
用途: 製品試作のギャップ管理に使用

板厚、サイズも多く、助かっています。公差幅0.3mmも概ね満足です。プレス抜きと思われるエッジ部の僅かなバリがもう少し抑えられていたら、満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする