印刷プレビュー

NX27 ベアリングペースト

00027 NX27 ベアリングペースト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 34881034
取扱い終了
(5件の商品レビュー)
注文コード
34881034
品番
00027
内容量
1本(100g)
参考基準価格(税別)
¥2,750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
長距離を走行した等速ジョイントや、ブーツ破損でのグリース流失によるベアリングの異音を解消する特殊ペーストです。
等速ジョイントグリース交換時に使用すると異音発生防止剤になります。
用途
等速ジョイント用消音添加剤。
成分
基油、増ちょう剤、黒鉛、二硫化モリブデン
使用の目安
ベアリングペーストはCVJ(等速ジョイント)グリースの容量の1/3〜1/2添加して下さい。残りの空間はCVJグリースを注入し、よくなじませて下さい。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ドライブシャフトのベアリング鳴き防止

ベアリングの鳴きが止まりました。値段も手ごろで良い物でした。

これは注文コード34881034についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-26]

満足度:

用途: ドライブシャフトの異音

見事に異音が無くなりました。値段も安く効果もバッチリ、感動です。

これは注文コード34881034についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-16]

満足度:

用途: ドライブシャフトのグリス

ドライブシャフトの異音が消えました。
値段は少し高いです。
千円以下で売っているショップがありました。

これは注文コード34881034についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-10]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: ドライブシャフト異音防止

ドライブシャフトブーツ交換時に、旧グリスを取り除き出来る限りクリーニングした後、ペーストをベアリング部に散布しグリスを規定量入れ組付けます。100%ではありませんがドライブシャフトから音が出ていた場合でも初期症状ならだいたい音が消えますし、異音が出ていない場合は異音防止になります。以下、他の方がレビューしているのと同じです。

これは注文コード34881034についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-03]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ドライブシャフトの整備

ドライブシャフトブ−ツが破れたまま長く放置すると異音が発生します。ドライブシャフト交換!っと言いたいところですがお客様によっては予算の問題もあり以前からコ−ザイのベアリングペ−ストをたまに使用していました。部品商から購入していましが、部品商購入商品と同じでしかも安価。使用頻度は高くないのですが必ず在庫しておきたい商品の一つです。とにかく安価なのが助かる。

これは注文コード34881034についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-10-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。