印刷プレビュー

アルミフレーム2020タイプ 定寸品

2020-1800L アルミフレーム2020タイプ 定寸品 大阪魂 34886783
※代表画像です
2020-1800L アルミフレーム2020タイプ 定寸品 大阪魂 34886783   2020-1800L アルミフレーム2020タイプ 定寸品 大阪魂 34886783   2020-1800L アルミフレーム2020タイプ 定寸品 大阪魂 34886783
取扱い終了
(12件の商品レビュー)
注文コード
34886783
品番
2020-1800L
内容量
1本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4
Iy=7.87×103mm4
用途
小型安全カバーなどの用途に
材質
A6063S-T5
長さ(mm)
1800
寸法(mm)
20×20
質量(kg/m)
0.53
表面処理
アルマイト
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2 )
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面積(mm2)
194.7

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
34886783
2020-1800L
17168192
2020-1800L
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース) アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース) 1本
¥1,790
ブランド名が変更になりました

平均満足度:4.83  総レビュー件数:12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 3Dプリンターのフレームに使用しています。

自作3Dプリンターのフレームに利用させて頂いております。ネット等で自作されている方の多くがこのアルミフレーム2020タイプをしようしてプリンターを製作されていますので、当方も利用させて頂いております。板ナットとトラス頭小ねじを使って固定しますが、ねじの長さを間違えますと、ねじを締めこんでいったときにねじの頭がフレームに当たって十分に絞められませんので、注意が必要です。フレームを組み立てるのに、今回薄型アルミブラケットを使用いたしましたら、若干すべりが確認できましたので、平板の上でしっかりと組み立てると回避できるようです。人気商品ですので、引き続き取り扱いをして頂けたら、助かります。

これは注文コード34886722についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 関西大倉高等学校 様 [2015-10-23]

満足度:

用途: 機械の改造等

細かいサイズ設定もあり大変重宝しております。少しだけ使いたいときに役に立ちます。

これは注文コード34886722についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-28]

満足度:

用途: 3Dプリンタ作成の為

思ったより安価で寸法も間違い無く、また機会があったら注文するつもりです。長さをオーダーできれば最高に良いと思います。

これは注文コード34886731についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-12]

満足度:

用途: 自動車部費の製作

仕上がりもよく、加工も容易にできるので非常によい
寸法指定ができれば申し分ない

これは注文コード34886722についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-10]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 3Dプリンタ作成の為

価格も安く十分に満足して使える。寸法のオーダーができれば最高である。

これは注文コード34886722についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-25]

満足度:

用途: プリント作業に必要な素材の固定用に

当店で扱うプリント素材の固定に最適。今後も形状に併せて専用フレームを製作したいと思います。
他にも21000mmの40mm×80mmとかも購入しています。

これは注文コード34886722についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 LIVservice 様 [2013-12-03]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 3dプリンタのフレーム用

梱包はプチプチで巻いてありキズもなかったです。

曲がりなどもありませんでした。

しかし、このフレーム用の板ナットはホルダー付で高いです。

ホルダーなしを探します。

これは注文コード34886731についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-10]

満足度:

用途: 工房で使うバンドソーのガイドのジグとして

このサイズで単品購入を考えれば、良心的な価格だと思う。梱包方法も非常に丁寧だった。切断面も綺麗だ。
小さいジグ造りに応用したが、気軽に購入できるので今後も別の活用を考えたい。

これは注文コード34886722についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。