印刷プレビュー

ベルト鳴き止め剤

740186 ベルト鳴き止め剤 住鉱潤滑剤(SUMICO) 34897947
(9件の商品レビュー)
注文コード
34897947
品番
740186
内容量
1本(55mL)
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥1,090

 
お気に入りに追加
二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。 Vベルトの劣化、硬化による鳴き、スリップを防止します。
用途
乗用車の冷却ファン、クーラーなどの駆動Vベルトに。
成分
鉱油、二硫化モリブデン、研磨剤、石油系溶剤、噴射剤(DME)
液色
黒緑色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×37×230
液性
油性・エアゾール
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の含有量
11mL
危険物の性質
非水溶性
注意
※本品は研磨剤です。潤滑箇所には絶対に使用しないで下さい。
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 47

平均満足度:4.11  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: Vベルトの鳴き発生時

軽自動車のVベルトが気温が下がってくると鳴きが発生し、
ベルトを点検してもひび割れ等の異常がありませんでした。
それでこの商品を試したところ鳴きが止まったので良かったです。

これは注文コード34897947についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-18]

満足度:

用途: 車のVベルトの鳴き防止

車のVベルトの鳴き防止に使用しましたが、かなりベルト事体いたんでいたようで全く音は止まりませんでした。
ベルト交換したらうそのように静かになりました。

これは注文コード34897947についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中村精工有限会社 様 [2017-10-27]

満足度:

用途: 古いゴルフカートのスタータ プーリのすべりどめ用として購入・余計スリップしてしまいスタートできなくなりました。

モリブデンが添加してあったので余計すべるかな・・と懸念していたのですが案の定でした。
松やに系等の滑り止め材はありませんか?

これは注文コード34897947についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-01]

満足度:

用途: 軽トラのファンベルトに使用

軽トラのファンベルトが鳴き出したので塗布。効果覿面でした。後はどれだけ持続するかです。

これは注文コード34897947についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-22]

満足度:

用途: エアコン使用時に、鳴きが気になったとき

古い軽トラに使用していますが、よく効いてくれます。

これは注文コード34897947についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-31]

満足度:

用途: ベルトの鳴き止め

他社製品では改善されなくなったベルトにダメ元で使用してみたら鳴きがピタリと止みました。

これは注文コード34897947についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-12]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ベルトの鳴き止め

一発でベルトの鳴き止めが成功しました。非常に効果が大きいと思います。

これは注文コード34897947についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 PETITWORLD 様 [2013-11-12]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 当然ベルト鳴きです。

いろいろなメーカーの物を使用しましたが、住鉱潤滑剤(SUMICO)が一番良いと思う。ただし溶剤の量が少ないのですぐになくなるし、垂直にしないとガスだけ出て溶剤が出にくい。

これは注文コード34897947についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オート グルーヴ 様 [2013-04-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。