EA508AL-3 高密閉型ポリ容器 1個 エスコ 【通販モノタロウ】 34909892

印刷プレビュー

高密閉型ポリ容器

EA508AL-3 高密閉型ポリ容器 エスコ 34909892
※代表画像です
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
34909892
品番
EA508AL-3
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。
電子材料などの容器として幅広く使用されています。
頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
容量(mL)
655
エスコ品番
EA508AL-3
高さ(mm)
111
胴径(Φmm)
101

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 薬品保存用

強酸薬品の保存用の容器を探してました。内蓋がついているので薬品が漏れず良いと思います。耐久性はまだ分かりません。

これは注文コード34910601についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-24]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン