EA508AE-100 ポリ容器 1個 エスコ 【通販モノタロウ】 34910014

印刷プレビュー

ポリ容器

EA508AE-100 ポリ容器 エスコ 34910014
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
34910014
品番
EA508AE-100
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
フタはねじ式。
中栓
あり
材質
ポリエチレン
容量(mL)
100
エスコ品番
EA508AE-100
高さ(mm)
92
質量(g)
24
胴径(Φmm)
50

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン