印刷プレビュー

ポリ容器

EA508AE-50 ポリ容器 エスコ 34910373
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
34910373
品番
EA508AE-50
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
フタはねじ式。
中栓
なし
材質
ポリエチレン
容量(mL)
50
エスコ品番
EA508AE-50
高さ(mm)
75
質量(g)
13
胴径(Φmm)
38

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。