印刷プレビュー

広口ポリ容器

EA508AK-1 広口ポリ容器 エスコ 34910382
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
34910382
品番
EA508AK-1
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
容量(mL)
30
エスコ品番
EA508AK-1
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
46
口径(Φmm)
26
胴径(Φmm)
37
注意
※目盛は付いていません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン