印刷プレビュー

ポリ容器

EA508AE-500 ポリ容器 エスコ 34910425
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
34910425
品番
EA508AE-500
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
フタはねじ式。
中栓
あり
材質
ポリエチレン
容量(mL)
500
エスコ品番
EA508AE-500
高さ(mm)
149
質量(g)
61
胴径(Φmm)
79

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
34910425
EA508AE-500
48829182
M500L
中栓付広口瓶 モノタロウ 中栓付広口瓶
モノタロウ 1本
¥109
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。