曜日別特売
CP-GL2000 ガスリークテスター デンゲン 34913593

ガスリークテスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード34913593品番CP-GL2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000

〈風・湿気〉の影響を全く受けないすぐれもの。
内蔵ポンプにより検知能力UP!!
漏れガスの種類別でプロ好みの高感度マニュアル操作。

検知ガス
(CFC)
R-11、R-12、R-13他
R-500、R-502、R-113他
(HCFC)
R-22、R-123
(HFC)
R-134a、R-125、R-32他
R-400系の混合冷媒 他(その他)
フッソ系、塩素系、エチレン系
感度
感度2段(Hi/Lo)切替式
【Hi側】
(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~
(R407C)10g/年~
(R410A)12g/年~
【Lo側】
(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~
(R407C)20g/年~
(R410A)24g/年~
用途不燃性ガス用付属品ソフトケース質量(g)589本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×41×254電池単2アルカリ電池(UN-2×3個)ウォームアップ時間30秒危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする