印刷プレビュー
SFJ

軟質カードケース

- 軟質カードケース SFJ 34944192
(14件の商品レビュー)
注文コード
34944192
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥179

 
お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります

こんなお得な商品も!

SCC-A4 軟質カードケース 男前モノタロウ 48707383 男前モノタロウ
軟質カードケース
¥119
環境にやさしいオレフィン系樹脂を使用しています。焼却時に塩化水素ガス等の有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物のインキがつきにくい非転写タイプ。中身が取り出しやすいツメ形状。
クリア
サイズ
A4
材質
オレフィン系樹脂
内寸(mm)
216×305
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
RED BOOK VOL.15春号 事務用品・OA/PC・電池編: 66

平均満足度:4.79  総レビュー件数:14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: スイカとテレカと名刺を入れています。

財布と別にした方が、出し入れが簡単で、ケースを通してスイカが反応するので便利です。

これは注文コード34944113についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合名会社アンバービルディング 様 [2019-06-02]

満足度:

用途: 長財布のポイントカード入れに

ポイントカードをまとめて入れておくケースが欲しかったのでこちらを選びました。
適度に厚手で丈夫そうなので満足です。

これは注文コード34944113についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-31]

満足度:

用途: 注意書きを入れて置いている

透明度が高く、柔軟性があるのでいろいろな場所に置くことができて便利です。

これは注文コード34944192についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-29]

満足度:

用途: 書類入れとして

A3の大きな書類入れとして利用、折りたたまない状態で収納できますので、重宝しております。

これは注文コード34944201についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ユニ建材有限会社 様 [2019-02-08]

満足度:

用途: 駐車場の管理カード入れ

手頃な価格で、社員全員の駐車場管理カード入れとしてあります。
耐久性も申し分なく、十分に活用しています。

これは注文コード34944165についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-13]

満足度:

用途: 5S用

すぐに入荷出来るので
助かっています。検索もスムーズに出来ます。

これは注文コード34944165についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日本ノッズル精機株式会社 様 [2017-11-06]

満足度:

用途: ファイルに

使いやすく普通に使っています。目的上A4サイズのみ使用。

これは注文コード34944192についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社安谷 様 [2016-10-27]

満足度:

用途: 大会のスタッフ・来賓用つり下げ名札製作用

ソフトボール大会のSTAFFとか来賓・役員名を書いたカードを入れて、パンチで穴をあけて、紐を通してつり下げ名札を作りました。いい感じにできました。

これは注文コード34944113についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 クリエイティブCルーム 様 [2016-05-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。