1.5D-2V(AC7/0.18)灰 同軸ケーブル1.5D-2V 1巻 ノーブランド 【通販モノタロウ】 34955593

印刷プレビュー

同軸ケーブル1.5D-2V

1.5D-2V(AC7/0.18)灰 同軸ケーブル1.5D-2V ノーブランド 34955593
1.5D-2V(AC7/0.18)灰 同軸ケーブル1.5D-2V ノーブランド 34955593   1.5D-2V(AC7/0.18)灰 同軸ケーブル1.5D-2V ノーブランド 34955593
(6件の商品レビュー)
注文コード
34955593
品番
1.5D-2V(AC7/0.18)灰
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
税込価格
¥658
販売価格(税別)
¥609

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
全長(m)
10
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
104Nf/km
ケーブル
1.5D-2V
概算質量(kg/km)
18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
110
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
導体構成(本/mm)
7/0.18
導体外径(mm)
外部1/2.2、外部2/-
絶縁体外径(mm)
1.6
シース外径(Φmm)
3
標準減衰量(dB/km)
85(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
RED BOOK VOL.12秋号 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 88
RED BOOK VOL.13秋号 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 84

平均満足度:4.50  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 送信機の内部配線に使用した

安価でノーブランドと紹介されていたので、不安が有ったが購入して、届いたら一流メーカー品だったので、安心して使用した。

これは注文コード34955593についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-26]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: アンテナのエレメント用

ノーブランドと謳ってありましたが、本線には私の知っているメーカーの刻印がありました。納入も早く、今後も利用したいと思います。

これは注文コード34955611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-18]

満足度:

用途: カーテレビのアンテナの制作と延長コードに

ワンセグテレビのチューナーのアンテナが感度が悪いので自作することにした。インピーダンスが50オームなので一般的に有る75オームのを使うとロスが出て感度が悪くなる。モノタロウにこういった製品まで有るので大変助かる。

これは注文コード34955593についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合名会社秋山酒店 様 [2015-02-19]

満足度:

用途: 防砂無線等の増設スピーカー配線

隠ぺい配線に使用したので、特に扱いにくいとかは有りませんでした。
近場に売ってないので助かりました!

これは注文コード34955611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-22]

満足度:

用途: パトライトへの接続

・硬くて使用する際に、ねじれ等が取れない。(もう少し軟らかくならないか?)

これは注文コード34955627についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-18]

MonotaROMonotaROからの回答:
探してみたのですが、現状では同軸ケーブルは硬い物しかありませんでした。
その中でも、1.5D-2V(AC7/0.18)灰は、メーカーでは柔軟性のあるタイプと言う位置づけでして、これより柔らかい物というと難しいのが現状です。
誠に申し訳ございません。

満足度:

用途: 自作機器

良好

これは注文コード34955593についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-31]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ



モノタロウでんき

お知り合い紹介キャンペーン