※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22-20 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 34983751 22-20 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 34983751

R形丸端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(単線)(mm)4.62〜5.81 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66 注文コード34983751 品番22-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-5
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
幅(mm)30 全長(mm)51.5 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)24.5 寸法D(Φmm)11.5 寸法E(mm)12.0 電線抱合範囲AWG(#)4 電線抱合範囲(単線)(mm)4.62〜5.81 寸法T(mm)1.8 寸法d1(Φmm)7.7 寸法d2(Φmm)21.0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする