※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R200-18 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 34984397 R200-18 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 34984397

R形丸端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 電線抱合範囲(単線)(mm)15.6〜17.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.60〜242.27 注文コード34984397 品番R200-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS C 2805
適合工具
手動:-
空気圧式:-
油圧式:(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-300-1/YET-300N
幅(mm)44 全長(mm)91 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)37.5 寸法D(Φmm)32.7 寸法E(mm)31.5 電線抱合範囲AWG(#)400MCM 電線抱合範囲(単線)(mm)15.6〜17.5 寸法T(mm)4.0 寸法d1(Φmm)24.0 寸法d2(Φmm)19.0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.60〜242.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする