KA20×150 アジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂なし) 大阪魂 34990173

KA20×150 アジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂なし) 大阪魂 34990173 KA20×150 アジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂なし) 大阪魂 34990173

アジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂なし)

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34990173 品番KA20×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
ボルト径M20 ボルト長さL(mm)150 耐荷重N(kgf)4903(500)参考値 ねじピッチ(mm)2.5 種別樹脂無しアジャスター 材質 ねじピッチ2.5 寸法H(mm)32 寸法D(mm)75 表面処理ユニクロメッキ 寸法h(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34990173 KA20×150 70823558 MA20×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02040543
2017-10-27
用途:
架台の調整
岡田鉄工株式会社 様

安いのに何の問題も無く使用出来ました。
他社の高い商品と区別がつかない。
コスパ最高!

対象商品:
02040446
2017-02-27
用途:
1800×900×720の作業台の底上げに

見た目良く、安価に作業台の高さを底上げしたかったのですが、
見事にイメージ通りになりました。
耐荷重については、あまり重い荷物を載せなければ問題ない
強度を有していると感じました。

対象商品:
02040543
2017-04-17
用途:
コスパがいい
設備電算親睦会 様

貴社ブランドは性能そのまま、値段安い、納期早いの3拍子揃っているから購入した。

対象商品:
02040552
2017-03-10
用途:
作業台の脚

安価だが全く問題なし。底が六角なのでインパクトレンチで一気に送り込めて無駄に長くても面倒でない。

対象商品:
02040543
2017-01-23
用途:
木製作業台のアジャスト

すごくしっかりとした作りです。ホームセンターで買うと結構な値がしますが、安くて必要十分な品物です。

対象商品:
02040543
2016-10-03
用途:
作業台の脚
ロマンス製菓株式会社 様

作業台を少し高くしたいときに、これに入れ替えて使っています。
価格と品質のバランスに満足

対象商品:
02040543
2015-10-05
用途:
DIY間仕切りの脚部に使用。

普通に使えます。室内使用の為、メッキにしましたが同時にステンレス製も購入しました。どちらも品質に問題はありません。

対象商品:
34990155
2015-09-08
用途:
機械架台の足

1個1個ネジ山保護してあり、メッキもきれい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする