THC-MP500SETN 詰め替えインク Canon対応 BCI-7e・9BK 5色+専用工具セット 1セット エレコム 【通販モノタロウ】 34996062

印刷プレビュー

詰め替えインク Canon対応 BCI-7e・9BK 5色+専用工具セット

THC-MP500SETN 詰め替えインク Canon対応 BCI-7e・9BK 5色+専用工具セット エレコム 34996062
(2件の商品レビュー)
注文コード
34996062
品番
THC-MP500SETN
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,985
販売価格(税別)
¥3,690

 
お気に入りに追加
キヤノンBCI-7eBK/7eC/7eM/7eYカートリッジと、BCI-9BKカートリッジに対応した5色の詰め替えインクがセットになっています。耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インク「耐力インク」を採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。ギザギザ刃で簡単に注入口の穴開けができる治具が付いています。
セット内容
インクボトル(5色/6本)、注入口開け治具、注入口栓×6、L型キャップ×2、ポリ手袋、ペーパータオル×5、取扱説明書×1
種別
染料
顔料ブラック、染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
適合機種メーカー
Canon
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボトル)36.5×36.5×112 ※先端ノズル・キャップ含む
詰替回数
約4回
対応インクタンク/カートリッジ
BCI-7eBK、BCI-7eC、BCI-7eM、BCI-7eY、BCI-9BK
インク容量(mL)
ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー:各40、ブラック(顔料):80
適合プリンタ
【PIXUS】MX850/MP970/MP960/MP950/MP830/MP810/MP800/MP610/MP600/MP500/iP4500/iP4300
注意
※本製品をご使用になる場合、一部プリンタでは「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  

RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 617

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 写真プリント、各種印刷

詰め替えはそれほど難しくもなく、コストパフォーマンスも良好なのですが、やはりインクの残量表示が無効になってしまうのは少し不便に感じます。

これは注文コード34996062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-29]

満足度:

用途: 添付用デ−タおよびラベル等プリント

汚れずにかんたんで手早く詰め替えができた。お薦めです。

これは注文コード34996062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-09-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン