印刷プレビュー

スパークビームバルブH3

HB-773 スパークビームバルブH3 レミックス 35025137
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
35025137
品番
HB-773
内容量
1セット(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
車検対応
タイプ
H3
定格電力(W)
55(明るさ85クラス)
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3800

平均満足度:1.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ハイビーム球

暗い

これは注文コード35025137についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-05]

満足度:

用途: FOGランプ用

点灯確認して、そのまま10分くらいつけていたら片方が切れました・・・。

これは注文コード35025137についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-01-27]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。