印刷プレビュー

スパークビームバルブH3C

HB-774 スパークビームバルブH3C レミックス 35025146
取扱い終了
(5件の商品レビュー)
注文コード
35025146
品番
HB-774
内容量
1セット(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
車検対応
タイプ
H3C
定格電力(W)
55(明るさ85クラス)
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3800

平均満足度:4.00  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ライト補修

55W⇒85Wと謳いながらちっとも明るくない。このメーカーの商品は取り扱わない方が良いのではありませんか?
ノーマルの方がよっぽど明るいです。

これは注文コード35025146についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-15]

満足度:

用途: ワゴンR ヘッドライト

片方ライトが切れたので交換用に購入しました。明るさ等不安でしたが、取り付けてみると十分でした。

これは注文コード35025146についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-18]

満足度:

用途: 消耗品交換作業

球切れ交換後1週間ほどですのでまだ耐久性は謎ですが、非常に低コストなのが〇!

これは注文コード35025146についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミズタニモータース 様 [2013-10-09]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: プロジェクターヘッドランプのロービーム専用レンジで使用

明るさは充分、価格も安く満足です。フォグランプなどでは問題ないかと思いますが、プロジェクターランプに使用するには製品のバラツキが気になります。配光の状態が気に入らない場合、左右を入れ替えてみるとか、何セットか購入して配光パターンの良いものをチョイスするなど、ライトユニットとの相性が良いものを選定する必要が有ります。

これは注文コード35025146についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カロン工房 様 [2013-03-21]

満足度:

用途: ワゴンRR バルブ交換

安価ですがとても明るく良い商品です。

これは注文コード35025146についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。