胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約980
種類胴ベルト型
ロープ径(Φmm)12
ベルト色イエロー
フック口開き(mm)53(大口径フック)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質(胴ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け