現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04191603/2026/10/27 10:50:50
SL-M2300 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2300 バンドー化学 35035465
バンドー化学
【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2300
注文コード35035465
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,495~
特長:一般搬送用の標準的なベルトです。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
形状:平滑艶あり/含浸
色:緑/白
区分:(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
使用時最大幅(cm):1200
プライ数:1
使用可能温度範囲:-10~80
材質(表面/裏面):PU/PET
質量(kg/m<sup>2</sup>):1
最小プーリ径(mm):フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R8(ナイフエッジ)、常温ラップ:30
摩擦係数:表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応):対応
総厚(mm):0.9
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)