現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04191604/2026/09/06 06:15:52
SL-M2309 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309 バンドー化学 35035474
バンドー化学
【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309
注文コード35035474
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,048~
特長:ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
形状:縦溝(R1)/含浸
:緑/白
区分:(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
プライ数:1
使用可能温度範囲:-10~80
材質(表面/裏面):PU/PET
質量(kg/m<sup>2</sup>):1.6
最小プーリ径(mm):フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35
摩擦係数:表面/1.7、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応):対応
総厚(mm):1.5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)