![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04191607/ | 2026/11/03 01:58:12 |
![]() | バンドー化学 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2401N |
|
|
| 特長: | 一般搬送用の標準的なベルトです。 |
|---|---|
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 形状: | 平滑艶あり/含浸 |
| 色: | 緑/白 |
| 区分: | (ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ |
| 使用時最大幅(cm): | 1800 |
| プライ数: | 2 |
| 使用可能温度範囲: | -10~80 |
| 材質(表面/裏面): | PU/PET |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 1.5 |
| 最小プーリ径(mm): | フィンガー:20/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40 |
| 摩擦係数: | 表面/0.3、裏面/0.15 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 総厚(mm): | 1.4 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

