|
|
| https://www.monotaro.com/g/04191608/ | 2026/05/23 16:57:12 |
|
バンドー化学
【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300 |
|
|
| 特長: | 傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。 |
|---|---|
| 注意: |
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 形状: | 特殊(R8)/帆布面 |
| 色: | 緑/白 |
| 区分: | (ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× |
| 最大幅(mm): | 600 |
| プライ数: | 1 |
| 使用可能温度範囲: | -5〜60 |
| 材質(表面/裏面): | 特殊ゴム/PET |
| 質量(kg/m2): | 1.9 |
| 最小プーリ径(mm): | フィンガー:20 |
| 摩擦係数: | 表面/0.9、裏面/0.1 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 総厚(mm): | 2 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | 無料 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |