ポータブル内視鏡スコープ3.9Φ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35035553 品番LCP39X3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡

先端径(Φmm)3.9 ケーブル長(m)フレキシブルチューブ(形状記憶型)3 表示部2.4インチカラー液晶ディスプレイ 付属品本体、AVケーブル(100cm)、USBケーブル(95cm)、側視アタッチメント、フックアタッチメント、磁石アタッチメント、日本語説明書 質量(g)173(ケーブル部除く) タイプベーシックタイプ 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×250×40 センサーCMOSセンサー 対応MicroSDカード32GBまで(別途ご用意ください) 連続使用時間(時間)約1.5(※環境などにより異なります。) 光源高輝度白色LED2灯 7段階調光機能付き 解像度動画:HD 1280×720 / VGA 640×480 AVI形式(約500MBで1ファイル)、静止画:1280×960 JPEG形式 保証期間1年間 視野角60度 焦点距離(mm)30〜80 画素数動画:約90万画素、静止画:約120万画素 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 フレームレート最大30fps
注意
※内蔵メモリは搭載しておりません。※ズーム機能は搭載しておりません。※microSDカード、乾電池は付属しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17秋号 測定・測量用品編:169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする