FML13EX-L コンパクト形蛍光ランプ BBパラレル 三菱電機 35056594

コンパクト形蛍光ランプ BBパラレル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35056594 品番FML13EX-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

4本のスリムなガラス管をブリッジ技術で平行につないだ平面状のコンパクト形蛍光ランプです。

用途デスクスタンド 種別13WFML形 形状パラレル 電球色 質量(g)66 種類コンパクト形蛍光ランプ 管径(Φmm)16.5 口金GX10q-2 全光束(Lm)850 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)0.3 定格ランプ電力(W)13 平均演色評価数(Ra)84 外管径(Φmm)73.3 管長(mm)117 色温度(K)3000 適合点灯管FG-1E、FG-1P 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35056621
2016-03-10
用途:
作業所

家電量販店に在庫が少ないケースが多々ある為、御社のような種類豊富で即納いただけると
非常に助かります。

対象商品:
35056594
2016-08-20
用途:
賃貸物件の営繕
株式会社まじっくはんど 様

一般店での購入が難しくなっている上に値段も安いので、非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする