※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K/CDM2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KL20-100T)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(T) 単動引込み 注文コード35067034 品番CDM2KL20-100T-M9BL
参考基準価格(税別)¥17,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は作動方式など4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式(T) 単動引込み ストローク(mm)100 リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする