極厚ハイビズカラーロングソックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード35081629 品番FT-1125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高いハイビズカラーを採用極厚ソックス

オレンジ 材質アクリル、ナイロン 指タイプ先丸 入数1足 機能防寒 用途防寒靴下 幅(mm)100 高さ(mm)30 縦(mm)310 丈区分ハイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする