バブリッチナイロンタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35083607 品番 BTA03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

あふれ出す極上泡泡立ち、泡質、肌ざわりにこだわったボディー用ナイロンタオル。

材質ナイロン ピンク タイプふつう 種類タオル 寸法(cm)28×100 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする