半袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35096365 品番 53360
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
白×黒 サイズM 材質ファンシーニット/ポリエステル100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)78 機能イージーケア、ストレッチ、吸汗速乾、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)108 色番99 グリーン購入法適合 性別男性用 ネック(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする