ボストン商会
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
サーモンピンク
ブルー
白
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35097966
品番
54334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
色
サーモンピンク
サイズ
3L
材質
ウィンカーストラップ/ポリエステル80%・綿20%
着丈(cm)
80
機能
インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
86
色番
22
ネック(cm)
46