NP-EB24F 極太電線電工ドラム 日動工業 35112594

極太電線電工ドラム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35112594 品番NP-EB24F
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極太電線(3.5mm2)仕様。
電圧ドロップを解消します。

電線長さ(m)20 特性アース付 電線仕様-種別S-VCT 使用場所屋内 トラスコ品番814-7523 質量(kg)7.1 タイプ屋内 コンセント個数4 コンセント形状接地極付コンセント 漏電遮断器仕様漏電しゃ断器過負荷電流/15mA感度 緑 電線許容電流(A)28 電線仕様-太さ(mm2)3.5
注意
※一般的な延長コードやコードリールは1.25〜2.0sqですが、径の太い電線を使用するのが効果的です。
また、余分なコードをリールに巻いたままで大電流を流すと抵抗によって熱が発生することがあります。
電圧降下が大きくなるばかりではなく、コードが溶解する可能性もあり危険ですのですべて引き出して定格電流以下で余裕を持って使用することも大切です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:635

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
犬山aiエネルギー株式会社 様 2018-12-24
用途:
薪割機の屋外使用。
対象商品:
35112594

使用中の発熱もなく、太い割にスムーズに引き出せました。
改善点は、@ドラムと足の隙間が小さくて、巻き取る時に絡まりをほぐすのがやり難いことと A疑問点は、定格28Aのはずなのに、電線を全部出した時は、15Aと書いてあるので、変に思ったこと。(通常、発熱防止のため全部出して使うのが常識かと思ってましたが??)

2人が参考にしています
三井造船生活協同組合 様 2016-08-26
用途:
町内会盆踊り用照明器具及び音響設備用電源として使用
対象商品:
35112594

通常のドラムは電線径が2.0mmがほとんど。電源径の太い商品を探していた。以前使用していた2.0mmのドラムでは電圧ドロップしていたが、今回の極太ドラムは3.2mmと安定した電源が確保できている。

2015-03-12
用途:
建築工事
対象商品:
35112594

軽くならないかな〜。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする