印刷プレビュー

ビームクランプ

SBC 1 ビームクランプ スーパーツール 35113477
※代表画像です
SBC 1 ビームクランプ スーパーツール 35113477   SBC 1 ビームクランプ スーパーツール 35113477   SBC 1 ビームクランプ スーパーツール 35113477
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
35113477
品番
SBC 1
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥13,050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
ビーム(H型鋼・T型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適です。
ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。
脱着はネジを廻すだけで簡単。
質量(kg)
4
容量(t)
1.0
特記
*理由ありです(未使用・開封済み)
トラスコ品番
164-7407
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
230
寸法d(mm)
14
寸法S(mm)
14(六角)
寸法B(mm)
24
寸法T(mm)
74
寸法W1(mm)
320
適合ビーム幅W2(mm)
75〜200
適合ビーム厚さt(mm)
8〜17

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。