ニトムズ

コロコロスペアテープスタンダード

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3巻) 注文コード35115473 品番C2450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥692
販売価格(税別)
629
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

転がしやすい方向が分かりやすい矢印印刷、切りやすいミシン目入りです。新すじ塗り粘着加工で、ゴミ取り力が当社比で120%アップしています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)160 巻数90周 質量(g)535 材質(テープ)すじ塗り粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番303-5182 適合本体C2440、C2430 アズワン品番6-9636-13 商品タイプスペアテープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
株式会社アルビオン 様 2020-04-27
用途:
作業服のごみ取り用に使用してます。
対象商品:
35115482

前回も購入してよかったので今回も購入しました。
はがしやすさもあり、こちらに決めました。

佐藤電研 様 2019-08-14
用途:
床の清掃
対象商品:
35115473

やはり、これは本物と感じます。他の安価なものと比較すると、非常に使い易いです。

2018-06-13
用途:
工場作業開始前の衣類への付着物除去
対象商品:
35115482

以前使用していたものは、ミシン目からきれいに切ることができなかった為、本製品に変更。作業者からの評判も良いので今後も使用したい。

1人が参考にしています
2018-08-31
用途:
現場メンテナンス時、社内床清掃時等
対象商品:
35115473

粘着度はとても強力で良いと思いますが、使用後に新しいテープにするのに剥がすとき、うまく引っ張れなくてイラっとしてしまう時があります。

日本カーバイド工業株式会社 様 2018-04-27
用途:
カーペットの清掃に使用している
対象商品:
35115473

とても使いやすい。値段も手ごろで掃除にはかかせない道具となっている

2017-05-12
用途:
事務所の掃除
対象商品:
35115473

事務所が全面カーペットなので毎日のちょっとした掃除の時に使ってます。
ゴミがよく取れるのにカーペットへの負担が少ない為、頻繁に使っても大丈夫!!お値段もお手ごろなので重宝しています。

株式会社ホテルリッチ酒田 様 2017-01-20
用途:
ホテルの客室清掃で使用
対象商品:
35115482

ホテルの客室清掃で使用しているが、粘着性等の品質が良い。

2016-02-25
用途:
車輛の清掃などに
対象商品:
35115482

車内の清掃に使用しており、座席、床、マットなど使用には問題ありませんが、使用後めくりにくいので斜めカットのスペアテープをラインナップ、モノタロウブランドに加えていただけると助かります。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「コロコロスペアテープスタンダード」をマイページのお気に入りへ追加しました。