※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2106-40000 C+C パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35124722 PA2106-40000 C+C パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35124722 PA2106-40000 C+C パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35124722

パスカラート PA2106(両端金具C)

(11件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)40000 注文コード35124722 品番PA2106-40000 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は長さLなど113種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐摩耗耐候性合成ゴム
ねじ径G3/8 長さL(mm)40000 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)18.0 用途一般油圧配管用 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 質量(g/m)ホース/470 概略質量(g)口金具/105 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33105475
2022-12-22
用途:
ミニユンボメンテナンス
合資会社森川商店 様 (卸売・小売業)

クボタのミニユンボに使用しました。もう少し分かりやすく図面等出来ないでしょうか、注文して多少の不安があります。発送が早く助かりました。また利用します

3人が参考にしています
対象商品:
33105676
2023-03-01
用途:
パワーシャベルの高圧ホース交換
株式会社アポリア技研 様 (建設業・工事業)

長さも太さもマッチしてとても快適に油圧がかかりました。

対象商品:
33105746
2021-07-17
用途:
ミニユンボの油圧ホース取り換え
リフォームTANGE 様

当方のミニユンボは古いのでホースは順次破裂していきますその都度取り替えてます金具の規格など勉強になりましたので発注も早く出来るようになりました一流メーカー品なので安心して取り替えてます

3人が参考にしています
対象商品:
33105624
2021-07-05
用途:
油圧ホースの交換

油圧ホースからの油漏れ時に交換用として購入。長さによって納期が3日以内となっている商品があるのが不満です。

対象商品:
33105895
2020-06-08
用途:
ミニユンボの油圧ホース取り換え

両端ネジや全長もピッタリ収まりました有名メーカー品なので安心しました
種類や長寸が豊富なのでこれからも発注したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
33105161
2020-04-05
用途:
ヤンマーホイルローダ
自動車・二輪車・自転車関連業

取り替えました,ばちしいいあんばいです,あと二箇所取り替えます

対象商品:
33105913
2017-09-29
用途:
建機(バックホー)の油圧ホース交換

高耐圧(210s/平方センチメートル)にもかかわらず柔らかめで取り回しが容易でした。
各種接続金具を用いれば各メーカーの機械に対応できると思います。

対象商品:
33105624
2023-09-07
用途:
機械のメンテナンス

残念でしたネジの寸法が合いません、返品もできないので泣き寝入り
再度商品ページで寸法を確認しましたが、ネジの内径が良く分らず
断念。
素人は手が出ません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする