※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2116-20000 C+C パスカラート PA2116(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35124765 PA2116-20000 C+C パスカラート PA2116(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35124765 PA2116-20000 C+C パスカラート PA2116(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35124765

パスカラート PA2116(両端金具C)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35124765 品番 PA2116-20000 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐摩耗耐候性合成ゴム
ねじ径G1 長さL(mm)20000 ホース内径(Φmm)25.4 ホース外径(Φmm)36.4 用途一般油圧配管用 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)210 寸法X(mm)41 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)36 内径(inch)1 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 質量(g/m)ホース/1300 概略質量(g)口金具/520 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする