印刷プレビュー

ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス)

GLHN-120HL ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス) 東正車輛 35139851
※代表画像です
GLHN-120HL ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス) 東正車輛 35139851   GLHN-120HL ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス) 東正車輛 35139851   GLHN-120HL ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス) 東正車輛 35139851
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
(12件の商品レビュー)
注文コード
35139851
品番
GLHN-120HL
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥50,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
仕様
油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式過負荷防止装置付
種別
GLH型ハンドルレス
質量(kg)
19
最大積載荷重(kg)
120
車輪
Φ100ゴム
ペダル回数
8
全長LL(mm)
750
ストロークST(mm)
400
テーブル高さH〜H1(mm)
200〜600
テーブル寸法(W×L)(mm)
350×570
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000
沖縄地方数量1につき¥20,000
離島数量1につき¥20,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
35139851
GLHN-120HL
01059187
GLH-120HL
ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス) 東正車輛 ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス)
東正車輛 1台
¥29,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.00  総レビュー件数:12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 炊飯釜を取り出す時

機械自体が想像以上に重く驚きましたが、作りが丈夫(大人2名乗ってもびくともしない)なのでとても良い製品だと思います。

これは注文コード01059205についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-22]

満足度:

用途: ボール盤の移動

重いものの移動にしか使わないのでは?と思い購入を迷いましたが、
ハンドルレスのものなので、高さが変えられる作業用台車としても使えますし、縮めると結構薄くなるので置き場所にも困らなくてすみました。

これは注文コード01059187についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-27]

満足度:

用途: ストーブの薪運びなどに使用

平坦な屋外の床やコンクリートなどではなく、屋外で多少の凸凹がある地面で使用しているので、付属の小径のゴム車輪とキャスターではスムースに移動できません。そこで、かなり高価ですが別掲のCanokomuの電動四輪マルチカート『ついてくるかーい』に取り付けて使用してます。油圧の動作そのものは非常に快適です。

これは注文コード01059196についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-17]

満足度:

用途: 重量物を加工機に乗せる時に使用

50kgある銅を加工機に乗せるのに使用。今回は80cmぐらいしか揚げませんでしたが、120cmぐらいまで揚げられて使用頻度がこれからありそうで高かったけど購入してよかったです。

これは注文コード01059205についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 試作工房 電 様 [2018-04-12]

満足度:

用途: 物品の昇降

軽い力でスムースに昇降でき、非常に満足しています。

これは注文コード01059187についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社クライオイン 様 [2018-05-05]

満足度:

用途: 作業車の車載用

車載用に購入しました。以前から小型軽量なリフト台車を探していたのでピッタリの商品でした。毎日現場到着時の荷物の積み降ろしに大活躍です。

これは注文コード01059187についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 プレシジョンオカモト 様 [2017-08-25]

満足度:

用途: 高さ調節が必要なものを置くときの台として使用。

昇降の動きは問題なく、いいと思いました。台車自体を移動させる時は、動かしにくいです。

これは注文コード01059187についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-20]

満足度:

用途: 計測器の移動

重たい計測器の移動、設置に使用しています。しっかりとしていて安定性がいいです。

これは注文コード01059196についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。